曜日別特売

トレジャーボックス

トレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACTトレジャーボックス - DBLTACT
(4件のレビュー)

大きく開くので出し入れがしやすい!
サイズはS・M・Lと豊富で使い勝手に合わせて選べます。
ワーカー使いだけでなく、アウトドアや普段使いにもナイスデザイン!
ボックス自立型軽量布製!

材質ポリエステル内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22169674DTQ-S-BKブラックS160133×300×12564-5132-16
1,780
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
22169683DTQ-M-BKブラックM230175×360×18064-5131-78
1,970
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22169692DTQ-L-BKブラックL280185×410×19064-5131-27
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22169708DTQ-S-CA迷彩S160133×300×12564-5132-17
1,780
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
22169717DTQ-M-CA迷彩M230175×360×18064-5131-79
1,970
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
22169726DTQ-L-CA迷彩L280185×410×19064-5131-28
2,280
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22169726
2021-08-04
用途: 空調服入れ

空調服を一式入れておくのに購入しました。
値段も手頃で、ある程度固さもあってかばんの形を保つのでファンの破損はしないのではと考えています

対象商品 : 22169708
2018-11-27
用途: 狩猟時のナイフ類の運搬用
農・林・水産業

満足した点は、 
№1バックの型崩れが無い。№2価格が安価で余計に買っても安心だ。№3見栄えが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 22169683
2018-08-13
用途: 小型のツールバッグとして

ナイロン腰袋がそのままバッグに変形したような、セミハードタイプのバッグで、重量物との相性もいい。ことに、ファスナーの使用感がよく、ヒュンヒュンと快適に開閉できる。これで1000円ならバーゲン価格の見つけものといえます。

対象商品 : 22169708
2018-11-07
用途: メンテナンス時
その他業種

開口が大きく開くので使い勝手がよい。
はじめから縫製にほつれがあったので、残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする