OAホコリキャッチャーLサイズ

OAホコリキャッチャーLサイズ - サンワサプライOAホコリキャッチャーLサイズ - サンワサプライOAホコリキャッチャーLサイズ - サンワサプライ
(4件のレビュー)

ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。

材質柄/ABS樹脂全長(mm)300ブルー質量(g)65毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロンアズワン品番64-0890-85ブラシ寸法(mm)160内容量1個
注意
※ブラシに付着したホコリは、ゴミ箱の上で払い落としてください。汚れたら軽く手洗いしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258714CD-BR11BLN
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22258714
2020-12-08
用途: パソコン、ピアノ等の埃取り
トミックサービス業

埃を静電気でキャッチしてくれるので大変重宝しています。

2020-10-06
用途: 車のダッシュボード
サービス業

安いし使いやすい!車のダッシュボードのホコリはこれで一発です。

対象商品 : 22258714
2018-03-14
用途: 工場内の作業台の清掃用
製造業

使いやすくて、ホコリをよく吸着するので、2回目には20本まとめ買いしました。
非常に満足しています。

対象商品 : 22258714
2018-02-12
用途: パソコン、テレビのディスプレイ画面、オーディオ機器のホコリ取り
その他業種

軽い接触で綺麗に取れるのでありがたい。捕獲率も期待通りで効率的に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする