ふたば商事
ゴミ袋スタンド 立っちゃん
腰の弱いガラ袋が自立します。
ゴミ箱が現場で即製。
ゴミが袋の内側にひっかからない為、作業性が抜群にUP!袋の種類を選ばない。
PPガラ袋、半透明等にも可。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1200×675
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22173567
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください