ペンギンエース
ペンギン軍手 8G 黒
8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。
用途
建設、土木、農業、工場、一般作業
機能
強度
糸本数(本)
2.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22173585
TH-650
フリー
23
8.5
10.5
21
ポリエステル、綿、レーヨン、その他
黒
650
8
12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください