サファリスター
スムースフィット 5P
指先の感覚が生かせシームレス編みに、小粒のスベリ止め加工が、滑りを抑えて作業の効率をアップさせます。
用途
精密作業、軽作業
内容量
1袋(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22173594
S
S
18.5
7
7.5
15
ポリエステル、塩化ビニール
-
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22173603
M
M
21.5
7.5
8
16
ポリエステル、塩化ビニール
-
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22173612
L
L
22
8
9
18
ポリエステル、塩化ビニール
-
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22173628
LL
LL
23
8.5
10
20
ポリエステル、塩化ビニール
滑り止め
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください