つくし工房
玉掛ワイヤロープの点検用マグネット
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
セット内容
今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
105×190
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22611383
KG-463K
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください