つくし工房
安全目標用ゴムマグネット
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×800
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22611392
KG-471A
新規入場時教育の完全実施
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611408
KG-471B
保護具の完全着用
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611417
KG-471C
安全帯使用の徹底
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611426
KG-472A
開口部養生の完全実施
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611435
KG-472B
電気災害防止対策の完全実施
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611444
KG-472C
機械設備の点検整備
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611453
KG-472D
整理・整頓・清潔・清掃の励行
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611462
KG-473A
墜落災害の絶滅
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611478
KG-473B
重機・クレーン災害の絶滅
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611487
KG-473C
崩壊・倒壊災害の絶滅
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611496
KG-474A
第三者災害の絶滅
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611505
KG-474B
交通事故防止・安全運転の徹底
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22611514
KG-478
(白無地)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
18871485
KG-471D
熱中症の予防
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください