つくし工房
資格名ゴムマグネット
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
75×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22611532
KG-481A
免許
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611548
KG-481B
技能講習修了
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611557
KG-481C
特別教育修了
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611566
KG-482
作業主任者
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611575
KG-482A
ガス溶接
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611584
KG-482B
地山の掘削
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611593
KG-482C
土止め支保工の組立
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611602
KG-482D
型枠支保工の組立
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611618
KG-482E
足場組立
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611627
KG-482F
建築物等の鉄骨組立
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611636
KG-482G
コンクリート造の工作物の解体
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611645
KG-482H
有機溶剤
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611654
KG-483A
クレーン等運転
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611663
KG-484A
車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用・掘削用)
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611672
KG-484B
車両系建設機械運転(コンクリート打設用)
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611688
KG-484C
車両系建設機械運転(解体用)
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611697
KG-485A
高所作業車運転
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611706
KG-485B
フォークリフト運転
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611715
KG-485C
建設用リフト運転
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611724
KG-486A
玉掛業務
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611733
KG-486B
ゴンドラ操作
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611742
KG-486C
アーク溶接
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611758
KG-486D
研削といし運転
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
22611767
KG-487
電気取扱業務
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください