つくし工房
スチール製フラット掲示板用屋根プレート
材質
特殊プラスチック
仕様
両面テープ付
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
97×900
質量(g)
185
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22611785
KG-609
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください