つくし工房
スチール製フラット掲示板専用連結金具
複数枚安全掲示板を並べる場合は、専用連結金具を3ヶ所取り付けて接続します。
材質
スチールバネ
仕様
ベース2枚に3個
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×25×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22611977
9004
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください