南村製作所
背縫
摩耗、摩擦、熱、油汚れに強く丈夫で長持ちします。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業。
厚さ(mm)
1.4±0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22173768
#555
フリー
24
8.5
26
牛革(床革)
グレー
背縫
耐熱・耐久性・耐摩耗性
補強表革当付
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください