南村製作所
溶接用5本指長
革に厚みをもたせ耐久性に優れており全長が長く火花や手の汚れを防ぎます。
内縫いタイプで糸がほつれにくいです。
用途
溶接
厚さ(mm)
1.4±0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22173777
#609
フリー
33
8.5
26
牛革(床革)
グレー
内縫
耐熱・耐久性・耐摩耗性
補強床革当付
1
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください