デジタル指示調節計 BCS2シリーズ

デジタル指示調節計 BCS2シリーズ - 神港テクノス
(2件のレビュー)

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)

制御方式オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧首下長(mm)60寸法(幅W×高さH)(mm)48×48入力マルチレンジ内容量1台
全6種類を絞り込む
制御出力
電源電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
制御出力
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22173962BCS2R00-00リレー接点AC100~240
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22173978BCS2R10-00リレー接点AC/DC24
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22173987BCS2S00-00SSR駆動用電圧AC100~240
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22173996BCS2S10-00SSR駆動用電圧AC/DC24
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
22174005BCS2A00-00電流AC100~240
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22174014BCS2A10-00電流AC/DC24
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 自動昇温電気炉のプログラム電源として (アサヒ理化と組み合わせ)
学校法人常翔学園教育・研究機関

リレー出力で大変便利に使っています。今度はSSR出力で作ってみようと思います。発熱もなく、大変よい部品です。

1が参考にしています
対象商品 : 22173987
2023-11-18
用途: 加熱炉の温度制御

コスパがとてもいい商品だと思う。
この価格で簡易プログラム機能があるのがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする