フルシダープラグTU

フルシダープラグTU - フルシダーフルシダープラグTU - フルシダー

世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。

用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工時は、保護具(ヘルメット、防塵マスク、防塵メガネを)着用してください。
※ドリルビットは、適合したサイズをご使用ください。
※穿孔後の孔内清掃は十分に行ってください。
※ねじは適合範囲のサイズを使用してください。
※ALCに穿孔する時は鉄工キリを使用し、打撃・振動を加えず回転のみで行ってください。
全9種類を絞り込む
穿孔径(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
引張強度(kN)
プラグ全長L(mm)
ねじ径(Φmm)
穿孔径(mm)
適合ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174258TU 51パック(100本)(コンクリート)1.61、(ALC)0.58253.5Φ52.5~4
5,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22174267TU 61パック(100本)(コンクリート)3.30、(ALC)0.94304.5Φ63.5~5
6,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
22174276TU 81パック(100本)(コンクリート)4.71、(ALC)1.27405.8Φ84.5~6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
22174294TU 121パック(25本)(コンクリート)8.10、(ALC)2.65609Φ128~10
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
22174303TU 4MP1パック(35本)(コンクリート)0.85、(ALC)0.31203Φ42~3
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
22174312TU 5MP1パック(35本)(コンクリート)1.61、(ALC)0.58253.5Φ52.5~4
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
22174328TU 6MP1パック(30本)(コンクリート)3.30、(ALC)0.94304.5Φ63.5~5
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
22174337TU 8MP1パック(20本)(コンクリート)4.71、(ALC)1.27405.8Φ84.5~6
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
22174285TU 101パック(10本)(コンクリート)8.05、(ALC)2.37508Φ106~8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4147:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする