山金工業
オプション/フックバーセット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業製ロール材スタンドの【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。
フック3個が標準付属!
梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途
オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様
【標準装備】フック3個
材質
【主な材質】スチール
色
シルバー
高さ(mm)
32
奥行(mm)
14
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
間口(mm)
適合サイズ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26814806
RS-F12
【ロール材スタンド】スタンダードタイプ(W1200用)
1.6
1227
W1200用
1227×14×32(バー部分)
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
22175466
RS-F06
【ロール材スタンド】スタンダードタイプ(W600用)
1
627
W600用
627×14×32(バー部分)
¥
5,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200