曜日別特売

オプション/棚板セット_ロール材スタンド用

オプション/棚板セット_ロール材スタンド用 - 山金工業オプション/棚板セット_ロール材スタンド用 - 山金工業

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。
棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチールシルキーホワイト高さ(mm)30奥行(mm)200搭載可能質量(kg)2内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
間口(mm)
適合サイズ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22175475RS-T06RS-600N、RS-R600N2.1628W600用628×200×30
7,500
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26814815RS-T12RS-1200N、RS-R1200N、RS-H12003.41228W1200用1228×200×30
9,100
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする