曜日別特売

流出油処理剤 シーグリン805

流出油処理剤 シーグリン805 - 松本油脂製薬
(7件のレビュー)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。

対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(18L)
注意
※優れた特徴を有する流出油処理剤ではありますが、決して流出油を中和して無害化する働きはありません。あくまでも、回収が不可能になった流出油を微粒子状態に乳化分散させることで自然力による分解を助け、無害化を促進させる目的で使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22210992-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 地下タンク廃止時
製造業

油中和処理剤として使用、納期がもう少し早いようなら今後も発注したいと思います。

2024-09-14
用途: 作業船の油防除資材として
建設業・工事業

作業船の油防除資材として購入しました。
油処理の基本は、オイルフェンスによる拡散防止、吸着マットや柄杓による除去、薄層の場合は、小型船舶等による上層撹拌だと思います。地元漁協の了解なしに処理剤を使用することはできないので、使用したことはありません。
ただ、保管しておくだけなら安い方がいいですよね。
同等品の中では、安価な方だと思います。

対象商品 : 22210992
2022-07-29
用途: 流出油処理

とりあえず買い置きしておいて正解でした。工場敷地内でフォークリフトのホースが破裂し油圧オイルが飛び散ったんですが、吸着シートとウェスで吸い取りその後でこの商品を使い処理しました。助かりました。

4が参考にしています
2025-05-22
用途: 船舶でお守り代りに積込み

内航船の管理をしています。
万が一の為に購入して積み込みました。
実際に使用する日が来ない事を願います。

1が参考にしています
対象商品 : 22210992
2021-10-25
用途: 工場の油処理に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 22210992
2018-06-15
用途: 大型バス下回り洗車場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バスの下回りの洗車場にある側溝で使用しています。高圧ホースで車輌の下側の泥や油を洗い落とすので、側溝に油脂が溜まり流れが悪くなるため週一でこれを散布しています。

対象商品 : 22210992
2017-02-15
用途: 建設機械からの油漏れした時の応急措置
菱讃建工株式会社

油漏れ時、お客様からこの商品をお借りして、油処理したところ
効果がよかったので、今回購入しました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする