アサ電子工業
近鉄スイッチ
センサ形状
角型
検出対象
鉄
ヘッド形状
角
使用周囲湿度
20~80%RH
動作
OFF→ON
電源電圧(V)
DC5~24
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
ケーブル
3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
向き
磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)
20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出距離(mm)
保護構造
材質(ケース)
取付
表示灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22183123
AR001
(鉄線Φ2)1、(鉄□30×t1)2
-
耐熱ABS
-
なし
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
22183132
AR002
(鉄□30×t10)6、(鉄□30×t2)4
IP65
GF強化PBT
M3締付トルク0.3N・m
赤色
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください