アサ電子工業
ストッパスイッチ
材質(ケース)
SUS303
材質(先端)
SUS
繰返し精度(mm)
±0.002
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
12MAX
出力電流(mA)
15MAX
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)
60以下
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
応差の動き(MD)
0.1mm以下
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
ヘッド形状
保護構造
材質(ケーブル)
取付
ケーブル
静耐荷重(kN)
動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22190963
STM14
六角
六角
IP44
ニトリルゴム
M14
3芯Φ2.8×1m、グレー
10
OFF→ON
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22190972
STM14B
六角
六角
IP44
ニトリルゴム
M14
3芯Φ2.8×1m、黒
10
ON→OFF
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22190988
STB30
円柱型
円
IP67相当
シール:ニトリルゴム、保護:SUS304
-
保護スリーブ無、3芯Φ2.8×1m、グレー
100
OFF→ON
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22190997
STB30B
円柱型
円
IP67相当
シール:ニトリルゴム、保護:SUS304
-
保護スリーブ無、3芯Φ2.8×1m、黒
100
ON→OFF
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22191006
STB30-G
円柱型
円
IP67相当
シール:ニトリルゴム、保護:SUS304
-
保護スリーブ有、3芯Φ2.8×1m、グレー
100
OFF→ON
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22191015
STB30B-G
円柱型
円
IP67相当
シール:ニトリルゴム、保護:SUS304
-
保護スリーブ有、3芯Φ2.8×1m、黒
100
ON→OFF
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください