アサ電子工業
トビラスイッチ
ストローク(mm)
8
取付
M3 締付トルク0.3N・m
保護構造
IP65
材質(軸)
SUS303
繰返し精度(mm)
±0.01
材質(ケース)
ガラスFB 強化PBT
操作力(N)
0.8
動作までの動きPT
03~0.8mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
出力電流(mA)
表示灯
動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22201174
STS93
DC12~24V
80
赤色
OFF→ON
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
22201183
STS93B
DC12~24V
80
赤色
ON→OFF
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
22201192
STS93E
DC5~24V
15
なし
OFF→ON
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
22201208
STS93EB
DC5~24V
15
なし
ON→OFF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください