アサ電子工業
ニードルスイッチ
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP65
材質
(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)
1.2
取付
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)
±0.01
操作力(N)
0.3
動作
OFF→ON
表示灯
なし
動作までの動きPT
0.4~0.7mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法NT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22201217
N6A-40
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22201226
N6A-60
60
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22201235
N6A-80
80
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22201244
N6A-100
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください