曜日別特売

ボールブランジャスイッチ

ボールブランジャスイッチ - アサ電子工業ボールブランジャスイッチ - アサ電子工業ボールブランジャスイッチ - アサ電子工業ボールブランジャスイッチ - アサ電子工業
保護構造IP65ストローク(mm)1繰返し精度(mm)±0.01動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
ヘッド形状
取付
操作力(N)
動作
表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22204638STMB10A-Hネジ型ネジM104.5OFF→ONなし
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204647STMB10A-Jネジ型ネジM100.35OFF→ONなし
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204656STMB10A-H-LEDネジ型ネジM104.5OFF→ONあり(LED)
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204665STMB10A-J-LEDネジ型ネジM100.35OFF→ONあり(LED)
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204674STMB10B-Hネジ型ネジM104.5ON→OFFなし
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204683STMB10B-Jネジ型ネジM100.35ON→OFFなし
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204692STMB10B-H-LEDネジ型ネジM104.5ON→OFFあり(LED)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204708STMB10B-J-LEDネジ型ネジM100.35ON→OFFあり(LED)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204717STFB12A-H円柱型-7OFF→ONなし
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204726STFB12A-J円柱型-0.5OFF→ONなし
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
22204735STFB12A-H-LED円柱型-7OFF→ONあり(LED)
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204744STFB12A-J-LED円柱型-0.5OFF→ONあり(LED)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204753STFB12B-H円柱型-7ON→OFFなし
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204762STFB12B-J円柱型-0.5ON→OFFなし
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204778STFB12B-H-LED円柱型-7ON→OFFあり(LED)
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204787STFB12B-J-LED円柱型-0.5ON→OFFあり(LED)
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする