アサ電子工業
マイクロスイッチ
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
12MAX
出力電流(mA)
15MAX
許容動作頻度(回/分)
60以下
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
動作までの動きPT
0.15~0.4mm
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
タイプ
繰返し精度(mm)
材質(ケース)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22204796
MR1A-H
1
ゴムシール無
±0.001
GF強化PBT(クロ)
-20~85(結露なきこと)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204805
MR1B-H
1
ゴムシール無
±0.001
GF強化PBT(クロ)
-20~85(結露なきこと)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204814
MR1A-HU
1
ゴムシール有
±0.001
GF強化PBT(クロ)
10~60(結露なきこと)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204823
MR1B-HU
1
ゴムシール有
±0.001
GF強化PBT(クロ)
10~60(結露なきこと)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204832
MR1A-J
1
ゴムシール無
±0.001
GF強化PBT(クロ)
-20~85(結露なきこと)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204848
MR1B-J
1
ゴムシール無
±0.001
GF強化PBT(クロ)
-20~85(結露なきこと)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
22204857
MR2A
2
-
±0.001
GF強化PBT
-20~85(結露なきこと)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204866
MR2B
2
-
±0.001
GF強化PBT
-20~85(結露なきこと)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204875
MS1A-HUE
1
ゴムシール有
±0.002
GF強化PBT(クロ)
10~60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204884
MS1B-HUE
1
ゴムシール有
±0.002
GF強化PBT(クロ)
10~60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204893
MS1A-HE
1
ゴムシール無
±0.002
GF強化PBT(クロ)
-20~85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204902
MS1B-HE
1
ゴムシール無
±0.002
GF強化PBT(クロ)
-20~85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204918
MS1A-HU
1
ゴムシール有
±0.002
GF強化PBT(クロ)
10~60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204927
MS1B-HU
1
ゴムシール有
±0.002
GF強化PBT(クロ)
10~60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204936
MS1A-J
1
ゴムシール無
±0.002
GF強化PBT(クロ)
-20~85
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204945
MS1B-J
1
ゴムシール無
±0.002
GF強化PBT(クロ)
-20~85
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22204954
MS1A-JE
1
ゴムシール無
±0.002
GF強化PBT(クロ)
-20~85
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204963
MS1B-JE
1
ゴムシール無
±0.002
GF強化PBT(クロ)
-20~85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください