アサ電子工業
ミニストッパスイッチ
センサ形状
円柱型
ヘッド形状
円
応差の動き(MD)
0.1mm以下
材質(軸)
SUS303
電源電圧(V)
DC5~24
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)
60以下
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
ストローク(mm)
繰返し精度(mm)
ケーブル
操作力(N)
動作
表示灯
動作までの動きPT
動作位置OP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22204972
STR6
IP65
1.2
±0.005
フレキケーブル幅3×300、センサケーブル3芯Φ2.8×1m
0.7
-
赤色
0.3~0.6mm
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204988
STR8
IP65
1.2
±0.005
耐熱・塩ビケーブル、芯線Φ0.9×3本、長さ:1m
0.9
OFF→ON
-
0.3~0.6mm
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22204997
STR8B
IP65
1.2
±0.005
耐熱・塩ビケーブル、芯線Φ0.9×3本、長さ:1m
0.9
ON→OFF
-
0.3~0.6mm
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22205006
STR10
IP67
0.7~1
±0.01
単芯Φ0.9×3本×0.3m
0.4
OFF→ON
-
-
10±0.2(底面から)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22205015
STR10B
IP67
0.7~1
±0.01
単芯Φ0.9×3本×0.3m
0.4
ON→OFF
-
-
10±0.2(底面から)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください