アサ電子工業
リニアセンサ
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT(オレンジ)
取付
M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル
芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206442
AQL04
磁気検出方向:上向
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
22206458
AQL04H
磁気検出方向:横向
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください