アサ電子工業
磁気近接センサ
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
取付
M3 締付トルク0.2N・m
センサー
シングル内蔵
ケーブル
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206503
AH002-S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
22206512
AH002-S-HP2-1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください