カゴ台車(スチール底板)

カゴ台車(スチール底板) - 金沢車輌カゴ台車(スチール底板) - 金沢車輌
(1件のレビュー)

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212006SH-29S-B50015043焼付塗装スチールスチール自在×4個(内2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212015SH-29S-D500150-焼付塗装スチールスチール自在×4個(内2個はストッパー付)
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212024SH-29S-G500150-焼付塗装スチールスチール自在×4個(内2個はストッパー付)
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212024
2019-07-11
用途: 資材の運搬
製造業

大小様々な資材の運搬に利用しています。購入前はリヤカーで運搬していましたが、老朽化により今回購入しました。長物で重量のある物はバランスが悪く若干運びにくくなりましたが、リヤカーからはみ出して横に場所を取るより、縦置きできるので省スペースとなり、安全面で効果が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする