曜日別特売

カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付

カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付 - 金沢車輌カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付 - 金沢車輌

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212033SH-29S-B+Shelf500、(中間棚)1008006001700150焼付塗装スチールスチール自在×4個(内2個はストッパー付)
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212042SH-29S-D+Shelf500、(中間棚)1008506501700150焼付塗装スチールスチール自在×4個(内2個はストッパー付)
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212058SH-29S-G+Shelf500、(中間棚)10011008001700150焼付塗装スチールスチール自在×4個(内2個はストッパー付)
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする