曜日別特売

カゴ台車用スチール中間棚

カゴ台車用スチール中間棚 - 金沢車輌
(1件のレビュー)

着脱可能で必要な時に取付可能です。

耐荷重(kg)100仕様サイドフック固定式材質スチール焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
全7種類を絞り込む
適合
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212067SH-29S-B-shelf800×600
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212076SH-29S-C-shelf850×600
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212085SH-29S-D-shelf850×650
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212094SH-29S-E-shelf950×800
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212103SH-29S-F-shelf1000×800
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212112SH-29S-G-shelf1100×800
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212128SH-29S-I-shelf1100×1100
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212067
2017-05-18
用途: カゴ車で使用
モリヨシ株式会社製造業

カゴ車に棚が付き、とても使いやすくなりました。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする