観音扉付カゴ台車(スチール底板)

観音扉付カゴ台車(スチール底板) - 金沢車輌観音扉付カゴ台車(スチール底板) - 金沢車輌観音扉付カゴ台車(スチール底板) - 金沢車輌
(1件のレビュー)

L型折畳み収納可能
観音扉付きで荷物のこぼれ落ちを防ぎます!
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚を取付可能!

表面処理焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
使用キャスター
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212137SH-29T-A500850/780650/5901700/1470150自在×4個(内2個はストッパー付)スチールスチール
オープン
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22212146SH-29T-D5001100/1040800/7401700/1470150自在×4個(内2個はストッパー付)スチールスチール
オープン
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212137
2021-12-21
用途: 台車の保管場所
ケイプラス株式会社製造業

扉を上げてロックを外しますが、ロックを外すために上げる距離が長い(高い)のでもう少し短い(低い)方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする