曜日別特売

グリップ手袋 ハンドバリア#40

グリップ手袋 ハンドバリア#40 - シモン
(1件のレビュー)

甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。
袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。

材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ入数(双)1加工甲部ポリエステルメッシュ機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステルメッシュ材質(掌側)ポリウレタン合成皮革材質(袖口)パイルゴムマジック止め式アテ有無アテ無袖口仕様パイルゴムマジック止め式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212198ハンドバリア#40M
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
22212207ハンドバリア#40L
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
22212216ハンドバリア#40LL
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212207
2017-02-15
用途: 狩猟の時

ゴムの部分が滑らず、適度に柔らかいので使いやすいです。洗濯しても傷みません。しかし、トゲは手に刺さりますし、狩猟期間は手が寒いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする