シモン
グリップ手袋 ハンドバリア#60
甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。
袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質
ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ
入数(双)
1
加工
甲部ポリエステルメッシュ
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステルメッシュ
材質(掌側)
ポリウレタン合成皮革
材質(袖口)
パイルゴムマジック止め式
アテ有無
アテ無
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22212252
ハンドバリア#60
M
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22212268
ハンドバリア#60
L
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
22212277
ハンドバリア#60
LL
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください