フジテック・ジャパン
セーフキープボックスR
大切な小物の受渡しに。
用途
ドアノブに、格子・門扉に、駐車場に、室内でも。
ロック
ダイヤル式
仕様
可変式ダイヤル
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)スチール/焼入処理、(保護パッド)合成ゴム
つる径(Φmm)
8
収納寸法(横×縦)(mm)
最大40×60
内容量
1個
注意
※鍵の厚みにより収納できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22213223
10786
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください