用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュ、コンビネーションランプ適合【取付ステー品番】510804:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/日野 プロフィア (H6.12~H12.3)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510805:ふそう 超低 PM スーパーグレード (H8.6~H17.7)/ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)材質スチール幅(mm)2400色クロームメッキ高さ(mm)540表面クロームメッキ適合車種大型車用内容量1セット