曜日別特売

NEWプロフィア専用フロントバンパー 600H

NEWプロフィア専用フロントバンパー 600H - JET INOUE(ジェットイノウエ)

精悍なフォルムの大型サイズ

用途ボディパーツ付属品樹脂ガーニッシュセット、巻き込み防止車輌用サブステー適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)材質スチール製クロームメッキ仕上げ幅(mm)2380高さ(mm)600適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※可倒式ステップ装着車にも取付可能です。
※巻き込み防止取付車輌にも取付可能です。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213652510467
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする