曜日別特売

スーパーグレートタイプバンパー 4tワイド車用 480H

スーパーグレートタイプバンパー 4tワイド車用 480H - JET INOUE(ジェットイノウエ)

実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!

適合
【取付ステー品番】510811:いすゞフォワード320/342(H6.2~H19.6)
510812:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8~H17.10)
510813:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8~H11.4)
510814:UDファインコンドル(H5.1~H22.10)
510815:日野スパースレンジャー(H11.5~H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7~)
用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュセット、コンビネーションランプ材質スチール幅(mm)2300クロームメッキ高さ(mm)480表面クロームメッキ適合車種4tワイド専用内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車種別専取付ステーをご利用下さい。フロントバンパーにヘッドランプが装備されている車両には取付けできません
※純正メッキ塗料とは色が異なります。取付時にはバンパーの振れ止め対策を推奨致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213677510412
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする