適合【取付ステー品番】510811:いすゞフォワード320/342(H6.2~H19.6)
510812:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8~H17.10)
510813:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8~H11.4)
510814:UDファインコンドル(H5.1~H22.10)
510815:日野スパースレンジャー(H11.5~H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7~)
用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュセット、フォグランプ材質スチール幅(mm)2290色クロームメッキ高さ(mm)450適合車種4tワイド専用内容量1セット