曜日別特売

クルージングタイプバンパー4t車用 430H

クルージングタイプバンパー4t車用 430H - JET INOUE(ジェットイノウエ)クルージングタイプバンパー4t車用 430H - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

丸みのあるフォルムが柔らかな印象です。ウィンカーランプ付き

用途ボディパーツ材質スチールクロームメッキ付属品フォグランプセット高さ(mm)430内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※日野4tクルージングレンジャー/ライジングレンジャー(H1.8~H11.4)はボルトオン取付できますがフロントバンパーにヘッドランプが装着されている車両には取付できません。※ナンバープレート取付穴は中型仕様となっております※他車種には別途車種別専取付ステーをご利用下さい。※純正メッキ塗料色とは異なります。※取付けの際は振れ止め対策を行ってください。※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
適合
タイプ
寸法(mm)
種別
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213704501083いすゞ'07フォワードワイド(19.7~ON)/フォワード320・342ワイド(H6.2~H19.6)/ふそうフルコンファイターワイド・NEWファイターワイド(H4.8~H17.10)/UDファインコンドルワイド(H5.1~H22.10)【取付ステー品番】510853/510856/510857/5108594tワイド車用2260×430ワイド車2260
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22213765501084いすゞ'07フォワード標準(19.7~ON)/フォワード320・342標準(H6.2~H19.6)/ふそうフルコンファイター標準・NEWファイター標準(H4.8~H17.10)/UDファインコンドル標準(H5.1~H23.7)【取付ステー品番】510851/510852/5108534t標準車用2085×430標準車2085
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22213765
2020-02-14
用途: 破損の為、交換
有限会社エイブル製造業

日野の生コン車(5t)に取り付けました。サイズもちょうどよく、古い生コン車の年式が数年新しくなったようです。

1が参考にしています
対象商品 : 22213704
2018-11-01
用途: 変形のため交換
阿賀コンクリート工業株式会社製造業

アンダ-が不要です。上の方だけ購入したいのですが

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする