日野4tワイド車専用フロントバンパー420H

日野4tワイド車専用フロントバンパー420H - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野4tワイド車専用フロントバンパー420H - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!

用途ボディパーツ材質スチール製クロームメッキ仕上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正メッキ塗料と色味が異なります
※取付時、振れ止め対策を行って下さい※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合車種
幅(mm)
高さ(mm)
適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257249395104701台日野4tエアループレンジャーワイド車専用(H23.8~H29.4)--【適合バンパースカート】5104292180×420
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
222137135104721セット日野4tレンジャープロワイド車専用(H14.1~H23.7)2180420【適合バンパースカート】510427-
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25724939
2023-07-17
用途: バンパー交換
株式会社西遠陸送

取付位置も正確であり、交換がスムーズに行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする