JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野4t標準車専用フロントバンパー420H
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途
ボディパーツ
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
幅(mm)
2005
高さ(mm)
420
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパーステーカバーは純正品をお使い下さい。※純正メッキ塗料と色味が異なります
※取付時、振れ止め対策を行って下さい※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
適合
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22213808
510469
日野4tエアループレンジャー標準車専用(H23.8~H29.4)
【適合バンパースカート】510428
510428バンパースカート
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22213792
510471
日野4tレンジャープロ標準車専用(H14.1~H23.7)
【適合バンパースカート】510426
510426バンパースカート
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。