適合【取付ステー品番】510873:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)
510836:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
510835:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)
510871:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)
510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)
510833:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)
510832:トヨタダイナ(H7.5~H11.4)
510839:マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)
用途ボディパーツ付属品フォグランプセット材質スチール幅(mm)1700色クロームメッキ高さ(mm)330表面クロームメッキ適合車種2トン標準車用内容量1セット