曜日別特売

S310 スペシャルバンパー 2t 車用 310H

S310 スペシャルバンパー 2t 車用 310H - JET INOUE(ジェットイノウエ)S310 スペシャルバンパー 2t 車用 310H - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!

用途ボディパーツ材質スチール高さ(mm)310付属品-クロームメッキ内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認のうえ ご購入くださいませ。
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう場合がございます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
幅(mm)
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213835510481ふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.11~)/ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)/ふそう2tNEWキャンター標準車(H5.11~H14.6)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ標準車(H19.1~)/いすゞ2t新/旧エルフ標準車(S58.2~H18.12)/日野2tデュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)/トヨタダイナ(H7.5~H11.4)/マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)1700【取付ステー品番】510873:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)/510836:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/510835:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)/510871:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)/510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)/510833:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)/510832:トヨタダイナ(H7.5~H11.4)/510839:マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)1700×310
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22213878510483ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.11~)/ふそう2tジェネレーションキャンターワイド車(H14.7~H22.10)/ふそう2tNEWキャンターワイド車(H5.11~H14.6)/いすゞ2t'07エルフハイキャブワイド車(H19.1~)/いすゞ2t新/旧エルフワイド車(S58.2~H18.12)/日野2tデュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)/トヨタダイナ(H7.5~H11.4)/マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)1990【取付ステー品番】510878:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)/510837:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/501098:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)/510878:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)/510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)07エルフローキャブ(H19.1~)/510834:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~H23.6)1990×310
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22213835
2017-02-19
用途: 交換パーツ
KB商会建設業・工事業

装着したところ、思いのほか決まって、かなりかっこよくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする