JET INOUE(ジェットイノウエ)
クルージングタイプバンパー 2t車用
丸みのあるフォルムが柔らかな印象です。ウィンカーランプ付き
用途
ボディパーツ
材質
スチール
色
クロームメッキ
高さ(mm)
270
内容量
1台
関連資料:
バンパーステー適合表(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認の上お求め下さい
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう場合がございます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品は
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
タイプ
付属品
幅(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22213844
510558
ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11~R2.10)/NEWジェネレーションキャンター標準(H14.7~H22.10)/NEWキャンター標準(H5.11~H14.6)、いすゞ2t'07エルフ標準(H19.1~)/エルフ(S58.2~H18.12)、日野2tデュトロ/トヨタダイナ/トヨエース(H11.5~)、マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)/NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)
2t標準車用
フォグランプセット
1725
【取付ステー品番】510873:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)
510836:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
510835:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)
510871:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)
510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)
510833:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)
510832:トヨタダイナ(H7.5~H11.4)
510839:マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22213887
510559
ふそう2tブルーテックキャンターワイド(H22.11~R2.10)/NEWジェネレーションキャンターワイド(H14.7~H22.10)/NEWキャンターワイド(H5.11~H14.6)、いすゞ2t'07エルフワイド(H19.1~)/エルフ(S58.2~H18.12)、日野2tデュトロ/トヨタダイナ/トヨエース(H11.5~)、マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)/NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)
2tワイド車用
クリアーウィンカーランプ
1985
【取付ステー品番】510878:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)
510837:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
501098:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)
510878:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)
510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)07エルフローキャブ(H19.1~)
510834:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~H23.6)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。