適合【取付ステー品番】510878:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)
510837:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
501098:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)
510878:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)
510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)07エルフローキャブ(H19.1~)
510834:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~H23.6)
用途ボディパーツ付属品フォグランプセット材質スチール幅(mm)1970色クロームメッキ高さ(mm)330表面クロームメッキ適合車種2トンワイド車用内容量1セット