曜日別特売

フロントパネル NEWプロフィア用

フロントパネル NEWプロフィア用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

日野大型 NEWプロフィア用 フロントパネル!

用途ボディパーツ適合日野大型NEWプロフィア種別交換式材質スチールクロームメッキタイプ大型車用適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正フロントパネルを外して取付けます。
※ガーニッシュ、パネルキャッチ、グロメット等は純正部品を移植してお使いください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213896572174
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする