JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントパネル '07フォワード標準用
いすゞ 07'フォワード 標準車用 フロントパネル!
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ4t’07フォワード標準車
種別
交換式
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
4t標準用
適合車種
いすゞ4t’07フォワード標準車(H19.7~)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正フロントパネルを外して取り付けます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22213932
572115
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません