JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントパネル ブルーテックキャンター標準用
ふそう2t ブルーテックキャンター標準車用 フロントパネル!
用途
ボディパーツ
適合
ふそう2tブルーテックキャンター標準車
種別
かぶせ式
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
2t標準用
適合車種
ふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.11~R2.10)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正フロントパネルにかぶせて取りつけます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22213966
572135
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません