曜日別特売

フロントパネル NEWジェネレーションキャンター標準用

フロントパネル NEWジェネレーションキャンター標準用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ふそう 2tNEWジェネレーションキャンター標準車用 フロントパネル!

用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準車種別かぶせ式材質スチールクロームメッキタイプ2t標準用適合車種ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正フロントパネルにかぶせて取り付けします。
※一部取り付け出来ない、または加工が必要な場合がございますので予めご了承下さい。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213975572133
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする