JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネル 三菱ふそう
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
内容量
1個
注意
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合車種
タイプ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22214876
571431
スチール
ふそう2tNEWキャンター(H5.11~H14.6)
標準/ワイド共用
運転席
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214858
571433
スチール
ふそう2tNEWジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
標準/ワイド共用
運転席
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214833
571435
樹脂
ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
標準/ワイド共用
運転席
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214675
571444
樹脂
ふそう4tベストワンファイター(H17.11~)
標準/ワイド共用
運転席
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214578
571451
スチール
ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)
-
運転席
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214553
571453
樹脂
ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)
-
運転席
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214885
571432
スチール
ふそう2tNEWキャンター(H5.11~H14.6)
標準/ワイド共用
助手席
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214867
571434
スチール
ふそう2tNEWジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
標準/ワイド共用
助手席
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214842
571436
樹脂
ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
標準/ワイド共用
助手席
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214718
571442
樹脂
ふそう4tNEWファイター(H11.4~H17.10)
標準/ワイド共用
助手席
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214684
571445
樹脂
ふそう4tベストワンファイター(H17.11~)
標準/ワイド共用
助手席
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214587
571452
スチール
ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)
-
助手席
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214562
571454
樹脂
ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)
-
助手席
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214693
571446
樹脂
ふそう4tベストワンファイターヒーター付サイドミラー車(H17.11~)
標準/ワイド共用
助手席
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20998226
571455
樹脂
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)
-
運転席
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20998235
571456
樹脂
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)
-
助手席
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214702
571441
樹脂
ふそう4tNEWファイター(H11.4~H17.10)
標準/ワイド共用
運転席
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください