曜日別特売

コーナーパネル UD4t ファインコンドル

コーナーパネル UD4t ファインコンドル - JET INOUE(ジェットイノウエ)コーナーパネル UD4t ファインコンドル - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ材質スチールクロームメッキ適合車種UD4tファインコンドル(H5.1~H23.7)車種4t車用内容量1個
注意
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214657571481運転席
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22214666571482助手席
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22214657
2019-05-21
用途: 車両のパーツ交換
五十川運輸株式会社

個々の物に依るのかもしれませんが、今回届いた左右、どちらともが、車両に設置時、上部にあるネジ穴がズレており、2人がかりで尚且つかなり力をいれて押さないとネジが入らなかった。(下側からネジをとめていった場合は全くハマりませんでした。)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする